※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

人工皮革手袋PS-771 プロソウル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 14189607 品番 7502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高グリップ力のウェーブ加工の人工皮革を使用しています。
親指から人差指ナックルまで人工皮革で強靭にガードします。
洗濯可能です。
摩擦に強いハード&タフな手袋です。

トラスコ品番855-5246 材質手のひら部:人工皮革、手の甲部:ポリエステル 厚さ(mm)0.7 ブラック サイズL 全長(cm)22.3 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様パイルゴムマジック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする