富士グローブ
富士グローブの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
人工皮革手袋PS-771 プロソウル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
14189625
品番
7505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
高グリップ力のウェーブ加工の人工皮革を使用しています。
親指から人差指ナックルまで人工皮革で強靭にガードします。
洗濯可能です。
摩擦に強いハード&タフな手袋です。
トラスコ品番
855-5249
材質
手のひら部:人工皮革、手の甲部:ポリエステル
厚さ(mm)
0.7
色
レッド
サイズ
L
全長(cm)
22.3
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
パイルゴムマジック