人工皮革手袋SC-704 シンクロコンビ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1双 サイズS 注文コード14189650 品番7709
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

高耐久の人工皮革です。
人工皮革で摩擦に強いです。
甲部に豚革を使用し手をガードします。

トラスコ品番855-5251 材質手のひら部:人工皮革、手の甲部:豚本革 厚さ(mm)0.6 ホワイト/グレー サイズS 全長(cm)20 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)18.4 滑り止め効果なし RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様マジック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする