※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士グローブ
富士グローブの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
人工皮革手袋SC-704 シンクロコンビ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
14189659
品番
7711
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
高耐久の人工皮革です。
人工皮革で摩擦に強いです。
甲部に豚革を使用し手をガードします。
トラスコ品番
855-5253
材質
手のひら部:人工皮革、手の甲部:豚本革
厚さ(mm)
0.6
色
ホワイト/グレー
サイズ
L
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
21
滑り止め効果
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
マジック