クーラントシステム(ホース) ホース(ブルー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) 注文コード14189695 品番84041
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

繋ぎ目の勘合が固く、姿勢保持能力が高いです。
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。

用途金属加工機械のクーラント液用ノズルに。 仕様リンク:12 トラスコ品番387-2921 材質アセタール樹脂 長さ(mm)140 ブルー 呼び寸法1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用圧力(kg/cm2)液:2
注意
※専用組立工具が必要です。
※リンク数は2本合わせての個数です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする