シチズン
シチズンの 環境測定(自然環境/安全環境)
シチズンの 温度計・温湿度計
シチズンの 温湿度計・熱中対策温湿度計
アナログ温湿度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14189711
品番
9CZ013-002
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
快適な空間を知るために役立つアナログ温湿度計です。
トラスコ品番
835-4820
幅(mm)
150
色
黒
高さ(mm)
150
タイプ
掛け
奥行(mm)
33
電源(V)
電源不要
最小表示
5(%RH)
測定項目
温度、湿度
湿度(%RH)
測定:10〜90(%RH)
表示範囲
10〜90(%RH)
表示範囲(℃)
温度:-20〜40
測定温度範囲(℃)
-20〜40
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小表示(℃)
温度:2