アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
立バンド用取付足(ステン化粧ねじ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14189781
品番
A10396-0016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
SUS304製です。
用途
立バンド用のねじこみ式取付足。
トラスコ品番
442-1281
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
3
H(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応