エヌティー
エヌティーの カッター
エヌティーの カッターナイフ
カッター A-300GR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
14189851
品番
A-300GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
アルミダイキャスト製です。
オートロック式スライドです。
左右両用タイプです。
用途
事務作業用。
軽作業用。
トラスコ品番
853-3778
材質
本体:アルミダイキャスト、刃:合金工具鋼(SKS81)
タイプ
オートロック式
刃厚(mm)
0.38