曜日別特売
ACD3.5L クッションドリル(コンクリート用) ベッセル 14189930

 

ACD3.5L クッションドリル(コンクリート用) ベッセル 14189930
ACD3.5L クッションドリル(コンクリート用) ベッセル 14189930
ACD3.5L クッションドリル(コンクリート用) ベッセル 14189930
ACD3.5L クッションドリル(コンクリート用) ベッセル 14189930
ACD3.5L クッションドリル(コンクリート用) ベッセル 14189930
ACD3.5L クッションドリル(コンクリート用) ベッセル 14189930

クッションドリル(コンクリート用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(mm)3.5
有効長(mm)95
全長(mm)152
内容量1本注文コード14189930品番ACD3.5L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石こうボードなどの穴あけ、プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに適しています。
振動ドリル不要。充電インパクトでぐんぐん穴あけできます。
非対称の特殊超硬チップ形状。切削スピードは一般形状の4倍以上です。
高負荷に耐えるクロムモリブデン鋼。刃先から六角軸まで一体加工です。

用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、ALC、石こうボード。トラスコ品番371-1650適合機種エアドライバー(対辺6.35mm)、充電・電動ドライバー材質刃部:特殊鋼全長(mm)152有効長(mm)95シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35刃径(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※振動ドリル・ロータリーハンマードリルには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする