ACD4.8L クッションドリル(コンクリート用) ベッセル 14189939 ACD4.8L クッションドリル(コンクリート用) ベッセル 14189939 ACD4.8L クッションドリル(コンクリート用) ベッセル 14189939 ACD4.8L クッションドリル(コンクリート用) ベッセル 14189939 ACD4.8L クッションドリル(コンクリート用) ベッセル 14189939 ACD4.8L クッションドリル(コンクリート用) ベッセル 14189939

クッションドリル(コンクリート用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14189939 品番 ACD4.8L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石こうボードなどの穴あけ、プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに適しています。
振動ドリル不要。充電インパクトでぐんぐん穴あけできます。
非対称の特殊超硬チップ形状。切削スピードは一般形状の4倍以上です。
高負荷に耐えるクロムモリブデン鋼。刃先から六角軸まで一体加工です。

用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、ALC、石こうボード。 トラスコ品番371-1706 適合機種エアドライバー(対辺6.35mm)、充電・電動ドライバー 材質刃部:特殊鋼 全長(mm)157 有効長(mm)100 シャンク形状六角軸(6.35mm) シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※振動ドリル・ロータリーハンマードリルには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする