AMT-125-NRB ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在 ワコーパレット 14190070 AMT-125-NRB ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在 ワコーパレット 14190070 AMT-125-NRB ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在 ワコーパレット 14190070

ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14190070 品番AMT-125-NRB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
耐久性があり、寿命が長くコストダウンができます。

トラスコ品番328-2457 材質(車輪)ナイロンホイール、ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)30 金具仕上三価クロムメッキ仕上 ねじピッチ(mm)2 取付高H(mm)172 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)1200 材質(金具)超特殊強力鋼板 許容荷重(daN)100 車輪径D(Φmm)125 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする