ステンレス製防振継手(フランジ型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14190088 品番 A V JOINT-100
参考基準価格(税別)¥55,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

外層SUS304・内層SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。

用途ポンプ配管の振動吸収に。 トラスコ品番420-3585 材質フレキ部:ステンレス(SUS304・SUS316L)、フランジ部:スチール(SS400) 全長(mm)150 使用温度範囲(℃)-40〜80 呼び径(B)4 最高使用圧力(MPa)1(常温時) 呼び径(A)100 適合流体冷温水・給湯(非腐食性流体に限る)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする