朝日産業
朝日産業の 袋用シーラー
朝日産業の 卓上シーラー
アスパル ポリラッパー(溶断専用タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14190149
品番
B-45PN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。
ポリフィルム、塩ビフィルムの兼用型の1台2役です。
用途
食品スーパー、食品工場等のパック作業。
農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。
仕様
フィルム入れ:BOX
トラスコ品番
421-0018
材質
ガルバリウム鋼板
長さ(m)
使用可能フィルム:750巻きまで
電源(V)
100
消費電力(W)
165
電源コード(m)
1.7
本体寸法(mm)奥行
450
本体寸法(mm)高さ
200
本体寸法(mm)幅
504
溶断可能長さ(mm)
450