※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステンションバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14190219 品番BE4-075
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

対角寸法精度、ドライブ角差込の安定性、断面積増など、あらゆる面から精度・強度アップを実現しました。
面接触で、応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
軸部中央のスリム設計で早回しが容易です(四角側)。
差込角側にパワーフィット形状を採用しています。
トルク伝達に優れています。

トラスコ品番307-5991 材質特殊工具鋼 全長(mm)75 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 差込角凹(mm)12.7 差込角凸(mm)12.7
注意
※2本以上接続して使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする