曜日別特売
BG4-20 ジスクペーパー4型 ベルスター 14190246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジスクペーパー4型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
粒度#20
内容量1箱(10枚)注文コード14190246品番BG4-20
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。
シリコンカーバイド砥粒を使用しています。
ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。
周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。
4型ジスクグラインダーに装着して使います。

用途
船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。
金属のバリ取り、ビード取り。
石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。
トラスコ品番814-6726適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N材質基材:バルカナイズドファイバー、研磨材:C砥粒、接着材:レジンボンド粒度#20最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(mm)100穴径(mm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用時には、ラバーパットが必要です
※適合するジスクグラインダーをご使用下さい
※安全帽・保護メガネ・防塵マスク・保護手袋等の保護具を必ず着用して下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする