T.SIN(テイシン電機)
T.SIN(テイシン電機)の 検査・測定
T.SIN(テイシン電機)の ワニグチクリップ・みの虫クリップ
圧着式モールドクリップSサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
14190359
品番
C-201A-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
圧着タイプのモールドクリップです。
用途
計測器などに。
トラスコ品番
471-8186
セット内容
赤×6
材質
本体:鉄、本体メッキ:スズメッキ、キャップ:ABS
全長(mm)
38
サイズ
S
歯幅(mm)
2.2
定格(A)
1
最大開口(mm)
5.3
絶縁抵抗
DC500V100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC500(1分以上)