アイリスチトセ
アイリスチトセの 椅子
アイリスチトセの リラックスチェア・ダイニングチェア
アイリスチトセの リラックスチェア
丸イス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
14190411
品番
CRS-42P-BL
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
リーズナブルで汎用的なスツールです。
座面が樹脂製なのでお手入れが簡単です。
スタッキングが可能です。(10脚まで)
用途
休憩室、作業用のスツールです。
トラスコ品番
412-9679
材質
座部:ポリプロピレン(PP)、脚部:Φ22.2mmスチールパイプ(粉体塗装)
幅(mm)
390
色
ブルー
張地
PP樹脂
背もたれ
無
座幅(mm)
300
座高(mm)
420
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ホワイト
注意
※シンナーやアルコール系の溶剤は絶対に使用しないでください。変色や変形の原因となります。
※屋外での使用や水ぬれは、サビや故障の原因となりますので避けて下さい。