丸イス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 14190420 品番 CRS-42P-GR
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

リーズナブルで汎用的なスツールです。
座面が樹脂製なのでお手入れが簡単です。
スタッキングが可能です。(10脚まで)

用途休憩室、作業用のスツールです。 トラスコ品番412-9687 材質座部:ポリプロピレン(PP)、脚部:Φ22.2mmスチールパイプ(粉体塗装) 幅(mm)390 グリーン 張地PP樹脂 背もたれ 座幅(mm)300 座高(mm)420 グリーン購入法適合 色(脚部)ホワイト
注意
※シンナーやアルコール系の溶剤は絶対に使用しないでください。変色や変形の原因となります。
※屋外での使用や水ぬれは、サビや故障の原因となりますので避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする