アネスト岩田
アネスト岩田の 散水・かん水資材
アネスト岩田の ガーデンクーラー
エコ噴霧ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14190481
品番
EN-2
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
場所をとらずに気軽に加湿できます。
微細ミストで床面がほとんど濡れません。
液体用のポンプや高圧配管が不要です。
クリップや洗濯ばさみなどを活用して、お好みの場所に固定できます。
用途
事務所・倉庫などの加湿に。
室内での加湿、粉じん飛散防止、簡易冷却に。
付属品
ノズル本体(液材用・エア用ジョイント付)、吸上用チューブ500mm(外径6mm内径4mm)、固定用金具(クリップ・平座金2枚・Oリング・六角穴付ボルト)
トラスコ品番
422-2164
材質
本体:樹脂、ノズル:ステンレス
接続口径
Φ6チューブ(エア・液体共)
ノズル口径(Φmm)
0.5
霧化能力
霧化段階:高微粒