エヌティー
エヌティーの カッター
エヌティーの カッターナイフ
カッターファンシ-
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14190508
品番
FA-120P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
カラフルなパステルカラー5色です。
低価格ながら金属フレーム入りで丈夫なボディです。
刃を裏返してセットすると左利き用として使えます。
用途
事務作業。
軽作業。
トラスコ品番
853-3876
材質
刃:合金工具鋼(SKS81)
全長(mm)
137
タイプ
オートロック式
刃厚(mm)
0.38
適合替刃
BA-10P・BA-50P