ストレッチマスク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード14190560 品番FS
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

高性能のフィルターで、細かい粉じんの捕集効果に優れます。
マスク中央部のスペースキーパーが口元に空間を作ります。(FV-Rはプレフィルタ入のハイグレードタイプです)
息苦しさを軽減、顔にぴったりフィットし、衛生的で優れた装着感があります。

用途粉じんが発生するさまざまな場所に。 トラスコ品番287-6418 形状平型 水色 入数(枚)50 構造3層 機能金属フリー 包装形態なし 縦(mm)90 横(mm)175 生産国日本 対象ホコリ、微小粒子、ウィルス、花粉 ひもタイプ耳かけ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする