つくし工房
つくし工房の 交通標識(道路/路面/駐車場)
つくし工房の 道路標識/構内標識
蛍光標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14190569
品番
FS-8
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ISOの規格に準じたピクトを使用しているため、外国の方にも一目で表示内容が伝わります。
蛍光色のため、とても目を引く表示板です。
用途
危険箇所での注意喚起に。
トラスコ品番
447-5461
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
1.5
取付
穴4ヶ所
縦(mm)
300
横(mm)
450
表示内容
禁煙