ピオニーコーポレーション
ピオニーコーポレーションの 暖房用品
ピオニーコーポレーションの 防寒用品
ピオニーコーポレーションの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
足温器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14190587
品番
G-150
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
150Wヒーターを使用しているため電気代が安くコストパフォーマンスに優れます。
付属品
コントローラー(温度制御)
トラスコ品番
324-1131
材質
ガルバニウム鋼板(耐熱ゴムマット仕様)
幅(mm)
600
厚さ(mm)
15
奥行(mm)
350
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2.3
消費電力(W)(50/60Hz)
150
消費電力(kW)
0.15
標準消費電力料金(50Hz)
5.58円/h
標準消費電力料金(60Hz)
5.58円/h