GF-1103 ガードマン2フラット マサル 14190630 GF-1103 ガードマン2フラット マサル 14190630 GF-1103 ガードマン2フラット マサル 14190630 GF-1103 ガードマン2フラット マサル 14190630

ガードマン2フラット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14190630 品番GF-1103
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

薄型・低スロープ、バリアフリー環境に最適です。
傾斜角度が14°と緩やかですので、ベビーカー、車椅子などがスムーズに通過できます。
衝撃に強い特殊樹脂製ですので、強度に優れます。
両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。
傾斜角度が緩やかですので、ショッピングカートやベビーカー、車いす等がスムーズに通過できるバリアフリータイプです。

用途床面の配線保護に。 トラスコ品番253-4533 材質塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)1000 幅(mm)116 厚さ(mm)14 寸法(mm)116 ミルキーホワイト 長さ(m)1 寸法L(mm)1000 寸法H(mm)14 内寸(mm)24.6 適合ケーブルVCTF1.25×3C×2条、UTP0.5×4P×4条 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする