リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの ステンレス製ねじ込み継手
LAカップリング チーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14190639
品番
G-HI-LA-T-15A
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
日本水道協会認証登録品です。
ゴムパッキンにより流体をシールするため、管にねじ切り加工をする必要がありません。
用途
水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。
トラスコ品番
282-9339
材質
可鍛鋳鉄(FCMB)
呼び径(mm)
21.7
呼び径(B)
1 / 2
寸法A(mm)
94
呼び径(A)
15
商品豆知識
配管工事を支える補助部材