※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-HI-LA-T-20A LAカップリング チーズ リケン 14190648 G-HI-LA-T-20A LAカップリング チーズ リケン 14190648

LAカップリング チーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14190648 品番 G-HI-LA-T-20A
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

日本水道協会認証登録品です。
ゴムパッキンにより流体をシールするため、管にねじ切り加工をする必要がありません。

用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。 トラスコ品番282-9347 材質可鍛鋳鉄(FCMB) 呼び径(mm)27.2 呼び径(B)3 / 4 寸法A(mm)106 呼び径(A)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする