※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの ステンレス製ねじ込み継手
LAカップリング チーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14190657
品番
G-HI-LA-T-25A
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
日本水道協会認証登録品です。
ゴムパッキンにより流体をシールするため、管にねじ切り加工をする必要がありません。
用途
水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。
トラスコ品番
282-9355
材質
可鍛鋳鉄(FCMB)
呼び径(mm)
34
呼び径(B)
1
寸法A(mm)
115
呼び径(A)
25
商品豆知識
配管工事を支える補助部材