※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの ステンレス製ねじ込み継手
LAカップリング チーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14190675
品番
G-HI-LA-T-40A
参考基準価格(税別)
¥7,510
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
日本水道協会認証登録品です。
ゴムパッキンにより流体をシールするため、管にねじ切り加工をする必要がありません。
用途
水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。
トラスコ品番
282-9371
材質
可鍛鋳鉄(FCMB)
呼び径(mm)
48.6
呼び径(B)
1.5
寸法A(mm)
143
呼び径(A)
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材