Elesa
Elesaの ハンドル・取っ手・グリップ
Elesaの ノブ、つまみ
Elesaの フルートノブ
グリルノブ おねじタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14190718
品番
GK70X50N
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ノブの外周をダイヤモンドカットしてあるため、スリップせず快適なグリップ感覚です。
トラスコ品番
451-8896
材質
ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール
ねじ長さ(mm)
50
ねじ寸法
M12×1.75
耐熱温度(℃)
90
外径(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノブ高さ(mm)
42