※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの ステンレス製ねじ込み継手
LAカップリング ソケット(ロックリングなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14190745
品番
G-LA-S-25A
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
日本水道協会認証登録品です。
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。
用途
水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。
トラスコ品番
282-9851
材質
可鍛鋳鉄(FCMB)
寸法L(mm)
80
呼び径(mm)
34
呼び径(B)
1
寸法L1(mm)
65
寸法E(mm)
19
呼び径(A)
25
商品豆知識
配管工事を支える補助部材