HG-X-A オフィスチェアHG-Xシリーズ(ハンガー付タイプ) 専用肘 アイリスチトセ 14190815 HG-X-A オフィスチェアHG-Xシリーズ(ハンガー付タイプ) 専用肘 アイリスチトセ 14190815 HG-X-A オフィスチェアHG-Xシリーズ(ハンガー付タイプ) 専用肘 アイリスチトセ 14190815 HG-X-A オフィスチェアHG-Xシリーズ(ハンガー付タイプ) 専用肘 アイリスチトセ 14190815 HG-X-A オフィスチェアHG-Xシリーズ(ハンガー付タイプ) 専用肘 アイリスチトセ 14190815

オフィスチェアHG-Xシリーズ(ハンガー付タイプ) 専用肘

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14190815 品番HG-X-A
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ハンガー付回転椅子専用肘です。

用途事務所用の回転椅子の専用肘。 トラスコ品番759-4283 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)295 ブラック 高さ(mm)225 奥行(mm)47 張地座幅(mm) 入数(個)セット:2 グリーン購入法適合
注意
※取り付けにはドライバーが必要です。
※肘のみの販売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする