大同興業
大同興業の カッター・メタルソー
大同興業の メタルソー
HSSメタルソー(一般用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14190849
品番
HSS250X2.0X32X4
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
一般鋼用です。
強靱な粘りと剛性を持っています。
用途
鉄・ステンレス・非鉄金属などの切断に。
トラスコ品番
274-2519
材質
高速度鋼
ピッチ(mm)
4
刃厚(mm)
2
ピンホール(mm)
(芯間×径×個数)50×9×2
外径(mm)
250
内径(mm)
32
適合メーカー
ハイコーキ(旧日立)・高速電機用