鉛フリーやに入りはんだエバソル(ESK)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード14190876 品番J3ESK3-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ぬれ性が高く、難母材へのはんだ付けが可能です。
無洗浄タイプのやに入りはんだです。
良好なぬれ性で作業時間の短縮が可能です。
腐食性を抑え、接合後の信頼性を確保しています。
電気電子部品のはんだ付け用です。

用途ステンレス、ニッケル、真鍮製端子類へのはんだ付けに。 トラスコ品番274-1849 材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) 規格●ハライド含有量(mass%):0.2●ハロゲン元素含有の有無:有●フラックス含有量(mass%):3●鉛フリーはんだ対応:対応 融点(℃)217〜220 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする