おたふく手袋
おたふく手袋の 服飾小物
おたふく手袋の 防寒用品 服飾小物
おたふく手袋の レッグウォーマー
レッグウォーマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14190955
品番
JW-118-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
保温だけでなく、発熱効果のある特殊素材により、素早く発熱し温かさが持続します。
用途
冬場、寒冷地での作業全般に。
トラスコ品番
833-8746
材質
本体:ポリエステル・アクリル・レーヨン・その他
色
ブラック
サイズ
フリー
RoHS指令(10物質対応)
対応