※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JW-631-BK-M BT冷感 パワーストレッチ 7分丈パンツ おたふく手袋 14191050 JW-631-BK-M BT冷感 パワーストレッチ 7分丈パンツ おたふく手袋 14191050 JW-631-BK-M BT冷感 パワーストレッチ 7分丈パンツ おたふく手袋 14191050 JW-631-BK-M BT冷感 パワーストレッチ 7分丈パンツ おたふく手袋 14191050

BT冷感 パワーストレッチ 7分丈パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 注文コード14191050 品番JW-631-BK-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。
吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。
適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。
臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。

用途夏場や暖地などでの作業全般に。 トラスコ品番102-7412 材質本体:ポリエステル85%、ポリウレタン15%、ウエスト部:ポリエステル70%、ナイロン30% ブラック サイズM 身長(cm)165〜175 ウエスト(cm)76〜84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする