防寒豚クレストマジック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード14191059 品番JW-866
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥2,544

インナーにフリースを装着しており防寒効果があります。
全革仕様で安全性をキープ。

用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー。 トラスコ品番790-0490 材質豚本革、裏:ポリエステル 厚さ(mm)1.5 ホワイト サイズL 全長(cm)22.5 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする