おたふく手袋
おたふく手袋の 防寒用手袋
おたふく手袋の 合成繊維 防寒用手袋
防寒豚クレスト甲メリ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
14191068
品番
JW-868
参考基準価格(税別)
¥2,354
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
インナーにフリースを装着しており防寒効果があります。
甲メリヤスにより握りがやわらかです。
用途
機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー。
トラスコ品番
790-0503
材質
豚本革、甲部:綿、裏:ポリエステル
厚さ(mm)
1.5
色
ブラック
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
21