※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防寒手袋防寒ネクステージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード14191077 品番K-47-L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥2,544
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インナーにフリースを装着しており防寒効果があります。
甲がメリヤスなので、フィット感が強く吸汗速乾です。

用途
機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー。
防寒に。
トラスコ品番835-5294 材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、甲部:ポリエステル、インナー部:ポリエステル 厚さ(mm)1.3 ブラック サイズL 全長(cm)22 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする