※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防寒手袋防寒ネクステージ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード14191086 品番K-47-LL
参考基準価格(税別)¥2,544 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インナーにフリースを装着しており防寒効果があります。
甲がメリヤスなので、フィット感が強く吸汗速乾です。

用途
機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー。
防寒に。
トラスコ品番835-5290 材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、甲部:ポリエステル、インナー部:ポリエステル 厚さ(mm)1.3 ブラック サイズLL 全長(cm)22.5 中指長(cm)9.5 手のひらまわり(cm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする