曜日別特売
KR12X60 クランプレバー おねじタイプ kipp 14191251

クランプレバー おねじタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ寸法M12×1.75
回し半径(mm)95
ねじ長さ(mm)60
内容量1個注文コード14191251品番KR12X60
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ハンドル位置調整自在レバーです。

トラスコ品番107-9514材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト種類クランプレバーねじ長さ(mm)60回し半径(mm)95ねじ寸法M12×1.75許容荷重(N)640RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする