光
光の マスカー/養生シート・養生ボード
光の 養生シート/カバー
光の 養生カバー
エンビU型パッキンドラム巻
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
14191366
品番
KVC2-80W-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
軽量で強く、さびません。
用途
ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。
トラスコ品番
397-6963
材質
塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
5.7
厚さ(mm)
8.4
色
透明
取付
差し込みタイプ
長さ(m)
80
適合板厚(mm)
2
適合H形鋼厚(t)
2