※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東芝
東芝の 電池
東芝の コイン電池
アルカリボタン電池
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
14191418
品番
LR44EC 2P
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
高性能を幅広く、小型機器を身近にします。
2ヶ入り
用途
電卓・電子ゲーム・電子体温計・ミニLEDライト・カメラなどに。
トラスコ品番
807-1244
タイプ
アルカリ
電圧(V)
1.5
定格電流(mA)
0.12
使用推奨期限
2年