Elesa
Elesaの ハンドル・取っ手・グリップ
Elesaの ノブ、つまみ
Elesaの フルートノブ
ロッキングキー おねじタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14191427
品番
LS5X10
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
指先にフィットする操作性に優れたノブです。
T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。
トラスコ品番
105-9122
材質
ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール
ねじ長さ(mm)
10
ねじ寸法
M5×0.80
耐熱温度(℃)
130
外径(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノブ高さ(mm)
13