ロッキングキー おねじタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14191479 品番 LS8X40
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

指先にフィットする操作性に優れたノブです。
T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。

トラスコ品番105-9181 材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール ねじ長さ(mm)40 ねじ寸法M8×1.25 耐熱温度(℃)130 外径(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 ノブ高さ(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする