ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの キャビネット / プラボックス
ハタヤリミテッドの キャビネット
ハタヤリミテッドの キャビネットパーツ
充電式LEDケイ・ライト 取付タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14191488
品番
LWK-10M
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
マグネット付アームセットタイプです。
保護等級:IP44
用途
常備灯や防災用としても、さなざまな用途でご使用いただけます。
付属品
専用ACアダプター
トラスコ品番
754-7617
電源(V)
100
消費電力(W)
10
保護等級
IP44
明るさ(Lm)
700