近正
近正の 鋏
近正の 剪定鋏
大型園芸ハサミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
14191549
品番
M-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
刃先が鋭く強靭な刃です。
植木ハサミ型なので操作が手軽です。
軽くて丈夫なABS樹脂使用で、手によくなじむソフトなニギリ感です。
用途
剪定など。
植木、花、野菜や青果の収穫。
トラスコ品番
409-4760
材質
刃:高級炭素刃物工具鋼、グリップ:高衝撃ABS樹脂
全長(mm)
190
刃長(mm)
48