サキスボビット(ハイパワー刃先)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード14191576 品番MS14H-2-150H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ハードジョイントに最適な両頭ビットです。
刃厚を大きくし強度をアップしました。タッピング/ドリルネジなどのなべ頭ネジにフィットします。
くびれ部のトーション効果で衝撃を緩和するので、ビットの跳ねを抑えてスムーズなネジ締め作業が行えます。
ビットの使用量の多い現場や工場などに最適な10本入りです。
さび止め効果の高いブラック仕上げです。
摩耗やねじれ欠けが少なく、安定して使用していただける高硬度(H)です。
刃先が見やすいサキスボ形状です。
密封して保管できるジッパー付袋包装です。

用途根太打ち、階段施工、コンパネ、サッシ枠取付け。内装造作など。 トラスコ品番829-0742 セット内容ビット +2×150mm×10本 材質工業用特殊合金鋼 全長(mm)150 タイプ両頭 差込角(mm)6.35 硬度H 硬さH 刃先[[+]]2 マグネット先端マグネット:入り シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする