※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーションレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 対辺(mm)19 全長(mm)256 注文コード14191646 品番MS2-19-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,150
この商品は対辺・全長など8種類から選べます 他の種類を見る

めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)
スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。

トラスコ品番113-5405 材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ 全長(mm)256 対辺(mm)19

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14191646 MS2-19-F 07110442 MS2-19 コンビネーションレンチ KTC コンビネーションレンチ KTC 1丁 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする