※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14191960 品番MSR2S-12F
参考基準価格(税別)¥4,940 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ラチェットめがね部は本締めが可能です。
ギア歯数72枚、送り角度5°により、細かな送り操作ができます。
締緩方向に矢印表示があるので、作業方向がよく分かります。

用途汎用工具 トラスコ品番373-6831 材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ 厚さ(mm)めがね:8.4、スパナ:5.5 全長(mm)125 対辺(mm)12 対辺寸法(mm)12
注意
※ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため、力の入れ過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする