リス興業
リス興業の 物品棚/収納用品
リス興業の ツールボックス/ツールバッグ
リス興業の 樹脂製(プラスチック)
道具箱(透明)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14192039
品番
N-L
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
収納物が分かりやすい透明タイプです。
フタのロックもしっかりできて安心です。
耐衝撃性素材を使用しています。
ステンレス製金具を使用しているので、耐久性抜群です。
トラスコ品番
276-8691
材質
本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレス
色
クリア
容量(L)
54
外寸法・高さ(mm)
330
外寸法・奥行(mm)
411
外寸法・間口(mm)
567
有効内寸法・間口(mm)
499
有効内寸法・奥行(mm)
347
有効内寸法・高さ(mm)
300